ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987218 品番 MHAN-25.4M
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面を回転中心にして、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。
ジンバル構造と切替クランプ付きの微調機構により、あらゆる方向で反射ビームの角度の微調整が行えます。ネジリングによりミラーの反射面がミラー枠の基準面に押し付けられているので、ミラーの厚さが変わっても反射面の位置が変わらず、常に反射面に回転中心が来ます。調整機構にマイクロメータヘッドを使用しているので、操作がし易く、スムーズな角度調整が行えます。ロッドはRO-20-60(外径Φ20mm長さ60mm)が接続されていますが、ロッドを他のサイズに交換することが可能です。但し、ロッドの取り外し/組み付けには、バイス(万力)やプライヤーなどの道具が必要になります。低光軸で安定性を高めたキネマティックミラーホルダー(MHG-NL)もご用意しています。精密な調整ができる、差動マイクロメータヘッドを用いたミラーホルダー(NHAN-DM)もご用意しています。調整ネジを目盛付きのマイクロメータに変えた(NHAN-M)もご用意しています。※ビームスプリッターを45度入射にして使用する場合、ミラー枠によりビームが欠けて透過有効径が小さくなります。※ビームスプリッターを使用する場合には、透過有効径が大きく取れるジンバル式ビームスプリッターホルダー(BHAN)をお薦めいたします。※光学系の調整後はミラーホルダーの切替クランプがしっかり締まっていることをご確認ください。※切替クランプが締まっていないと、微調整機構が動かなかったり、ホルダーが動いて光学系の調整が狂ってしまうことがあります。※ロッドスタンドに固定する場合は、必ずロッドを動かないように固定した上でミラーホルダーの調整をしてください。※ロッドスタンドの中間リングでロッドが保持されている場合は、特にロッドスタンドの締め忘れにご注意ください。

仕様【<ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ25mm・Φ25.4 mm、適応素子厚さ:2〜6mm、微調範囲(あおり):±4°、微調範囲(回転):±4°、分解能 (あおり):約0.54°/回転、分解能(回転):約0.68°/回転、質量:0.4kg アズワン品番61-6989-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする