ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987656 品番 BHAN-50M-EE
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。ビームの分岐光学系やマイケルソン干渉計などに使用できます。ミラー枠以外の基本機能はMHANと変わりません。ロッドはRO-20-60(外径Φ20mm長さ60mm)が接続されていますが、ロッドを他のサイズに交換することが可能です。但し、ロッドの取り外し/組み付けには、バイス(万力)やプライヤーなどの道具が必要になります。※ミラー枠には樹脂リング(デルリン製)は付属されません。※ウェッジ付きのビームスプリッターを使用する場合、素子とホルダー枠の間にすき間ができ、ガタツキが生じる場合があります。※素子をしっかり固定したい場合は側面3点指示固定のキネマティックミラーホルダー(MHG-NL)をお薦めいたします。

仕様【<ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ50mm、Φ50.8mm、適応素子厚さ:5〜8mm、移動量 あおり:±4°、移動量 回転:±4°、分解能 あおり:約0.31°/回転、分解能 回転:約0.48°/回転、質量:0.35kg アズワン品番61-6990-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする