BSHL用ベースプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987814 品番 BSHL-20BPRO
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
BSHL-20BPROはBSHLの底面にロッド(RO-12/20)を取り付けるロッドアダプタです。BSHL-12.7BPはBSHL-12.7/15のホルダーをM2-10mmマトリックスのベースプレートに、0度と45度入射の配置に取り付けることができます。M4ネジで固定する場合は、M6-M4変換アダプタ(AD-M6-M4)をご使用ください。

仕様【<BSHL用ベースプレート>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:M6ロッド、適応ホルダー:BSHL-20、BSHL-25.4、BSHL-30、質量:0.01kg アズワン品番61-6990-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする