BSHL用ベースプレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987945 品番 BSHL-50.8-KAD
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
コリメート光線をBSHLのミラーで立ち上げたり、落射させる場合に使用するジグです。M6(またはM2)タップ穴加工されたベースプレートやブロックに取り付けて使用します。高さ合わせプラットホーム(SP/UP)や高さ調整スペーサ(MSP)に固定したい場合は、M6-M4変換アダプタ(AD-M6-M4)を介してM4ネジで固定してください。

仕様【<BSHL用傾斜プレート>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:45°ホルダー傾斜用、適応ホルダー:BSHL-50、BSHL-50.8、質量:0.18kg アズワン品番61-6990-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする