ジンバル式上操作ミラーホルダー LMHAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83987954 品番 LMHA-30
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

上から調整操作ができる、ジンバル式のミラーホルダーです。ミラーの反射面を中心に、ミラーの入射角度を自在に変えることができます。
ミラーの前後に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に使用できます。ネジリングによりミラーの反射面がミラー枠の基準面に押し付けられているので、ミラーの厚さが変わっても反射面の位置が変わらず、常に反射面に回転中心が来ます。ジンバル構造と切替クランプ付きの微調機構により、あらゆる方向で反射ビームの角度の微調整が行えます。ロッドはRO-20-60(外径Φ20mm長さ60mm)が接続されていますが、ロッドを他のサイズに交換することが可能です。但し、ロッドの取り外し/組み付けには、バイス(万力)やプライヤーなどの道具が必要になります。低光軸で上方から操作が可能なジンバル式ミラーホルダー(BSHL)もご用意しています。※ビームスプリッターを入射角度45度で使用する場合、ミラー枠によりビームが遮られて透過有効径が小さくなってしまいます。※透過有効径が大きく取れるジンバル式ビームスプリッターホルダー(BHAN)もご用意しています。※光学系の調整後はミラーホルダーの切替クランプがしっかり締まっていることをご確認ください。※切替クランプがしっかりしまっていないと、微調整機構が動かなかったり、調整後にホルダーが動いて調整が狂ってしまうことがあります。

仕様【<ジンバル式上操作ミラーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ30mm、適応素子厚さ:2〜6mm、調整範囲 あおり:±4°、調整範囲 回転:±4°、分解能 あおり:約0.6°/回転、分解能 回転:約0.6°/回転、質量:0.53kg アズワン品番61-6990-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする