アダプターマウント MADシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83988146 品番 MAD-30-15
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
Φ25、Φ30、Φ40mmの径のミラーは、Φ50mmに変換します。MHAN、MHA、LMHA、MHB、LMHBのミラーホルダーで使用することができます。Φ30mmに変換するタイプはアダプタにネジが刻まれていて、アダプタをホルダーにネジ込みます。Φ50mmに変換するタイプはネジリングでアダプタを固定します。MHGホルダー用のアダプターマウント(MHG-MAD)もご用意しています。※アダプターマウントをジンバル式のミラーホルダーに取り付けた場合、ミラーホルダーの回転中心とミラーの反射面が一致しません。※ミラーの固定は、まず、ミラーをアダプターマウントに固定してから、アダプターマウントをミラーホルダーに固定します。※アダプターマウントを取り付けた状態ではミラーは交換できません。

仕様【<アダプターマウント>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径 ΦA:Φ13mm、素子径 ΦB:Φ15mm、ΦC:-、質量:0.02kg アズワン品番61-6991-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする