光路切替マウント FMBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83988304 品番 FMB-40-UU
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光学系の光路を切り替えるために、ミラーホルダーを光路から退避/挿入させるためのマウントです。
45度入射でミラー中心を取付中心に配置したい場合は、厚さ3mmのミラー(TFA-20C03-10)とMHG-MP20-NLの組合せでご使用ください。NOMI LOCK TM ミラーホルダーと組合せることで、退避/挿入の繰り返しに対し、高い再現性を得ることができます。高精度型のミラーホルダー(MHG-HS**-NL)を取り付ける場合は調整ネジとの干渉を避けるため、付属の高さ調整スペーサーを使用します。

仕様【<光路切替マウント>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】再現性:5″(25μrad)、質量:0.1kg アズワン品番61-6991-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする