曜日別特売
ALHN-25.4-3RO 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機 83988505

ALHN-25.4-3RO 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機 83988505
ALHN-25.4-3RO 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機 83988505
ALHN-25.4-3RO 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機 83988505
ALHN-25.4-3RO 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機 83988505

3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様【<3軸・5軸レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ25.4mm、適応素子厚さ:0~28mm、芯出し調整範囲:Φ6mm、芯出し調整分解能:0.25mm/回転、フォーカス調整範囲:±3mm、質量:0.31kg注文コード83988505品番ALHN-25.4-3RO
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
干渉計の波面や集光スポットの強度分布などの調整で必要になる、レンズの傾斜調整機能が付いた5軸調整タイプ(ALHN-5RO)もあります。レンズのフォーカス調整はレバーでレンズ鏡筒を回転させることでレンズの位置を前後に動かすことができます。芯出し機構にはナット式のクランプが、フォーカス調整にはネジ式のクランプが備わっています。単レンズ以外に厚肉レンズや厚み28mm以内の組合せレンズチューブを固定することができます。M6タップが開いた定盤やブレッドボードに取り付けられるベースタイプもご用意しています。フォーカス調整機能がない芯出しレンズホルダー(LHCM)もご用意しています。Φ20mm以下のレンズ用の芯出し式レンズホルダー(LHCM)をご用意しています。※ホルダーの筒の中でレンズを固定する時、専用のスペーサー(2種)をご使用ください。※筒の長さは28mmあるので、ネジリングだけで固定しようとすると、たいへん時間がかかってしまいます。※また、スペーサーとレンズの位置を入替えることで、固定するレンズの位置を変えることができます。※レンズの焦点距離が長くなると、フォーカス調整の範囲が狭すぎて調整があまり効かなくります。※アリ式ステージや光学ベンチなどを併用してご使用ください。

仕様【<3軸・5軸レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ25.4mm、適応素子厚さ:0~28mm、芯出し調整範囲:Φ6mm、芯出し調整分解能:0.25mm/回転、フォーカス調整範囲:±3mm、質量:0.31kgアズワン品番61-6991-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする