商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ30mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3~6mm、有効径 ΦB:Φ26mm、光軸高さ C:25mm、D:4mm、ΦE:Φ52mm、F:12mm、G:M30.85 P0.75、ΦH:-、I:8-32UNC、質量:0.04kg注文コード83989327品番LHF-30-UU
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068販売価格(税別)
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます。一般的なレンズホルダーの他、肉厚のレンズを固定できるAタイプ、Φ80mm以上の外径の大きなレンズに使用する大型タイプがあります。レンズの枠を薄くした固定式レンズホルダー(LHF-S)もご用意しています。レンズの芯出し調整ができる小型芯出し式レンズホルダー(LHCM)もご用意しています。