商品レビューを投稿する内容量1個仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ38.1mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3~12mm、有効径 ΦB:Φ34mm、光軸高さ C:30mm、D:7mm、ΦE:Φ62mm、F:18mm、G:M38.95 P0.75 、ΦH:-、I:8-32UNC、質量:0.08kg注文コード83989345品番LHF-38.1-UU
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508販売価格(税別)
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます。一般的なレンズホルダーの他、肉厚のレンズを固定できるAタイプ、Φ80mm以上の外径の大きなレンズに使用する大型タイプがあります。レンズの枠を薄くした固定式レンズホルダー(LHF-S)もご用意しています。レンズの芯出し調整ができる小型芯出し式レンズホルダー(LHCM)もご用意しています。