曜日別特売
LHF-63.5-EE 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989440

LHF-63.5-EE 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989440
LHF-63.5-EE 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989440
LHF-63.5-EE 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989440
LHF-63.5-EE 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989440

固定式レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ63.5mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3~15mm、有効径 ΦB:Φ56.5mm、光軸高さ C:42.5mm、D:8.5mm、ΦE:Φ87mm、F:21mm、G:M64.6 P1.0、ΦH:-、I:M4、質量:0.16kg注文コード83989440品番LHF-63.5-EE
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます。一般的なレンズホルダーの他、肉厚のレンズを固定できるAタイプ、Φ80mm以上の外径の大きなレンズに使用する大型タイプがあります。レンズの枠を薄くした固定式レンズホルダー(LHF-S)もご用意しています。レンズの芯出し調整ができる小型芯出し式レンズホルダー(LHCM)もご用意しています。

仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ63.5mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3~15mm、有効径 ΦB:Φ56.5mm、光軸高さ C:42.5mm、D:8.5mm、ΦE:Φ87mm、F:21mm、G:M64.6 P1.0、ΦH:-、I:M4、質量:0.16kgアズワン品番61-6992-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする