曜日別特売
LHF-UDL-50-N 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989650

LHF-UDL-50-N 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989650
LHF-UDL-50-N 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989650
LHF-UDL-50-N 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989650
LHF-UDL-50-N 固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83989650

固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<固定式集光レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】ΦA:Φ76mm、B:37mm、C:M54.85 P0.75、D:28mm、E:50mm、F:54mm、質量:0.17kg注文コード83989650品番LHF-UDL-50-N
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

このホルダーは集光レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に集光レンズを設置する時に使用します。
各種集光レンズの取付ネジに合わせ、雌ネジ加工されています。集光レンズの適応ホルダー表を確認してご購入ください。集光レンズの詳細は、光学素子>MEオプティクス>集光レンズをご確認ください。保護ガラスと保護ガラスホルダーの詳細については、光学素子>MEオプティクス>集光レンズをご確認ください。

仕様【<固定式集光レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】ΦA:Φ76mm、B:37mm、C:M54.85 P0.75、D:28mm、E:50mm、F:54mm、質量:0.17kgアズワン品番61-6992-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする