LHCM-50-N 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機 83989896

LHCM-50-N 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機 83989896
LHCM-50-N 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機 83989896
LHCM-50-N 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機 83989896
LHCM-50-N 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機 83989896

小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様【<小型芯出し式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ50mm、適応素子厚さ t:2~14mm、有効径 ΦB:Φ46mm、光軸高さ C:42.5mm、調整範囲:Φ3mm、質量:0.31kg注文コード83989896品番LHCM-50-N
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
レーザビームの集光位置の調整やコリメートビームの方向調整に使うことができます。Φ10mmからΦ50.8mmの各種サイズのレンズで芯出し調整ができます。肉厚のアクロマートレンズでも固定、調整することができます。ホルダーの厚みが薄いため、レンズの前後に光学素子を近接させることができます。レンズのフォーカス調整や焦点調整にはアリ式ステージまたはマイクロ調整のステージをご使用ください。レンズの芯出し調整の分解能が高く、調整をクランプできる3軸レンズホルダー(ALHN-3RO)もご用意しています。レンズのあおり調整が可能な5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)もご用意しています。※レンズ以外の質量が大きいものを取り付けた場合、調整機構が正常に動かない可能性があります。

仕様【<小型芯出し式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ50mm、適応素子厚さ t:2~14mm、有効径 ΦB:Φ46mm、光軸高さ C:42.5mm、調整範囲:Φ3mm、質量:0.31kgアズワン品番61-6992-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする