曜日別特売
LHA-25-EE スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機 83990246

LHA-25-EE スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機 83990246
LHA-25-EE スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機 83990246
LHA-25-EE スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機 83990246
LHA-25-EE スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機 83990246

スライド式レンズホルダー LHAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<スライド式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5~Φ25.4mm、適応素子厚さ:1~2.5mm、質量:0.05kg注文コード83990246品番LHA-25-EE
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
ホルダーの下面部はV溝形状になっているので、レンズ以外にも円筒状の部品を固定することができます。円形のレンズは下面部の切り込みとレンズ用クランプによって、しっかりと固定されます。レンズを固定する時に、レンズの光軸高さが一定になる同軸レンズホルダー(SLH)もご用意しています。※スライド用クランプがしっかりと固定されていない状態で、レンズ用クランプを回してもレンズは固定されません。※レンズの外径が変わるとレンズの光軸の高さが変わります。※光軸高さが調整できるベース(ロッドスタンド等)をご使用ください。

仕様【<スライド式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5~Φ25.4mm、適応素子厚さ:1~2.5mm、質量:0.05kgアズワン品番61-6993-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする