曜日別特売
TMEN-IH-30 スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機 83990316

TMEN-IH-30 スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機 83990316
TMEN-IH-30 スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機 83990316
TMEN-IH-30 スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機 83990316
TMEN-IH-30 スライド式レンズホルダー TMENシリーズ シグマ光機 83990316

スライド式レンズホルダー TMENシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:黒塗装、【個別仕様】タイプ:虹彩絞り、適応素子サイズ:-、適応素子厚さ:-、開口径 MAX:Φ30mm、開口径 MIN:Φ1mm、垂直方向 調整範囲:50mm、水平方向 調整範囲:30mm、耐荷重:-、質量:0.52kg注文コード83990316品番TMEN-IH-30
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

2軸のアリ式ステージにクレンメル、スライドレンズホルダー、虹彩絞りを取り付けた芯出しホルダーです。
※レンズ芯出しのアリ式ステージにはクランプ機構は付いていません。※振動や衝撃でステージの位置が動く可能性があります。※重量の重いものを固定した場合、ステージがゆっくり降下する可能性があります。※クレンメル(TMEN)は垂直に立てた状態では、物を掴み上げることはできません。※スライドレンズホルダー(TMEN-LHA)では、レンズ用クランプ、及びスライド用クランプを緩めるとレンズが脱落する可能性があります。※スライドレンズホルダー(TMEN-LHA)では、レンズの外径が変わると、レンズとロッドの間の距離が変わります。※アリ式のステージの位置を調整してご使用ください。※虹彩絞り(TMEN-IH-30)の絞りの目盛は大まかな目安です。※虹彩絞りの構造上大きなバッククラッシュがあります。※虹彩絞りの穴径と目盛にズレが生じることがあります。※虹彩絞り(TMEN-IH-30)の絞りは非常に繊細な構造になっています。※羽を押したり、引っ張ったりしないでください。

仕様【<XZメカニカルステージ>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:黒塗装、【個別仕様】タイプ:虹彩絞り、適応素子サイズ:-、適応素子厚さ:-、開口径 MAX:Φ30mm、開口径 MIN:Φ1mm、垂直方向 調整範囲:50mm、水平方向 調整範囲:30mm、耐荷重:-、質量:0.52kgアズワン品番61-6995-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする