偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991025 品番 GTPC-PH30
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
グラントムソンプリズムを使った精密な偏光実験や偏光計測装置に使用できます。SPHは回転機構に微調整機構が備わっていて、10^-5 以下の消光比を検出する場合に使用します。PHとSPHタイプには、自由に動かせる目盛り板が備わっており、偏光軸の調整が簡単にできます。SPHはロッドの取り付け方向を90度回転させることができ、側面側から微調整の操作や目盛の読み取りが行えます。SPHには微調整機構のクランプが備わっており、調整後の誤操作を避けることができます。偏光プリズムはネジリングでホルダーに固定されます。※回転ホルダー及びアダプタにはグラントムソンプリズムの金額は含まれていません。※回転ホルダーとアダプタ(GTPC-ADP)は別売りになっています。※グラントムソンプリズム、アダプタ、回転ホルダーの3点を合わせてご購入ください。

仕様【<偏光子ホルダー(アダプタなし)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:簡易タイプ、適応アダプタ径:Φ34mm、目盛/バーニア最小読取:1°、微調範囲:-、マイクロ表示換算:-、合計重量:0.14kg アズワン品番61-6994-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする