M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4R1 12V

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)45/45 注文コード83991084 品番130 GH
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は定格電力・電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

S2ホワイトゴースト 定格電力(W)45/45 定格電圧(V)12 明るさ(W)70/70クラス 口金特殊 色温度(K)5000
注意
※車検の基準である、JISの白色度範囲に入っていますが、検査官の目視検査により車検不合格とされることもあります。

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83991093
2020-08-19
用途:
ライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用の電気h4rあまりないのでお得に注文できて便利です。

対象商品:
35505111
2020-04-23
用途:
照度 不足時 交換
MECHBOX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

照射範囲の拡大と光の質の向上と視界の良さの向上にも貢献しました

対象商品:
35505127
2019-12-20
用途:
VFR-400 NC30ヘッドライト
その他業種

明らかにノーマルよりも明るくなりました。予備にもう1セット購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする