割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991147 品番 NDWH-15W
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
透過率が異なるNDフィルターを取り付けて透過光量の切替調整や、カラーフィルターなどを取り付けて透過波長の切替に使用できます。6段階で切替ができるシングルタイプ(NDWH-15S)と6段階が2連になったダブルタイプ(NDWH-15W)をご用意しています。据置きで使用する(NDWH-15S/NDWH-15W)とロッドを取り付けたロッドタイプ(NDWH-15SRO/NDWH-15WRO)からご選定できます。リボルバーは30度ごとにインデックス(回転が止まる場所)があります。このインデックスを使って、0度、30度、60度、90度の位置にフィルターを固定することができます。リボルバーは30度ごとにインデックス(回転が止まる場所)があります。このインデックスを使って、0度、30度、60度、90度の位置にフィルターを固定することができます。割出し式フィルターホルダーにはNDフィルターは含まれていません。NDフィルター(AND-15C/FND-15C02)からご選定ください。連続的に透過光量が変えられる回転式反射可変NDフィルターホルダー(NDHN)もご用意しています。※レボルバーの最下部にフィルターがある場合、ホルダーの支柱が邪魔になり光を通すことができません。※この位置以外のインデックスは全て光を通すことができます。※フィルターケースを外すときには、専用の工具が必要になります。※フィルターケースを外して、Φ25.4mmのフィルターを使用されるときは、ネジリング(RR-25.4-5)と樹脂リング(DR-25.4-5)が必要になります。※ロッドタイプは光軸に対しオフセットさせて取り付ける必要があります。※オフセット量は使用するレボルバーの穴の位置によって異なります。

仕様【<割出し式フィルターホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ15mm、適応素子最大厚さ:3mm、最大装着数:12枚、質量:0.34kg アズワン品番61-6994-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする