防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
V溝とレーザ固定ネジで外径Φ25.4~Φ44.5mmの円筒を固定することができます。ホルダーはスタンドをスライドし、任意の位置で固定できます。50×50mmマトリックスのM6ネジ穴の防振台や定盤に直接固定することができます。LAHU-Aにはビームの傾斜と回転を調整する機構が備わっています。300mm以上の光軸高さが必要な場合はご相談ください。防振台や定盤に50×50mmマトリックスのM6ネジ穴がない場合はご相談ください。※レーザとホルダーでかなりの重量があります。※片手では支えられない可能性がありますので、スライドの固定ネジを緩める時は、ホルダーが落下しないように注意して作業してください。※突起物があるものや円筒形以外の形状の場合、ホルダーにしっかり固定できない可能性があります。※レーザは非常に繊細な機器です。必要以上の力で固定ネジを押し込むと、レーザの性能が悪化する場合があります。