レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991384 品番 LAHU-45EE
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
V溝とレーザ固定ネジで外径Φ25.4〜Φ44.5mmの円筒を固定することができます。ホルダーはスタンドをスライドし、任意の位置で固定できます。50×50mmマトリックスのM6ネジ穴の防振台や定盤に直接固定することができます。LAHU-Aにはビームの傾斜と回転を調整する機構が備わっています。※レーザとホルダーでかなりの重量があります。※片手では支えられない可能性がありますので、スライドの固定ネジを緩める時は、ホルダーが落下しないように注意して作業してください。※突起物があるものや円筒形以外の形状の場合、ホルダーにしっかり固定できない可能性があります。※レーザは非常に繊細な機器です。必要以上の力で固定ネジを押し込むと、レーザの性能が悪化する場合があります。

仕様【<レーザホルダー(スタンド付)>共通仕様】支柱:材質:ステンレス 表面処理:なし、ホルダー材質:材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】支柱長さA:-、適応レーザ外径:Φ25.4〜Φ44.5mm、調整範囲(あおり):-、調整範囲(回転):-、質量:kg アズワン品番61-6994-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする