丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991427 品番 LAH-1T
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
3本1組の固定ネジのねじ込み量を変えることで、Φ18〜Φ55mmの円筒を保持することが可能です。6本ある固定ネジのねじ込み量のバランスを変えることで、ビームの傾斜角度を変えることができます。LAH-2にはビームの傾斜角度を可変する調整機構が備わっています。※ビームの調整後は必ず6本の固定ネジでレーザが完全に固定されていることをご確認ください。※1本でも弛んでいると、光軸ズレや振動の原因になります。

仕様【<丸形レーザホルダー(3点支持)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応レーザ外径:Φ18〜Φ55mm、全長 A:140mm、調整範囲傾斜:-、分解能傾斜:-、質量:0.31kg アズワン品番61-6994-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする