十字動ホルダー TATシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991689 品番 TAT-16RO
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
対物レンズアダプタ(TAT-18OA)を取り付ければ調整機構付きの対物レンズホルダーとして使用できます。精密ボールガイドを採用することにより、滑らかに移動と細かな位置決めが可能になりました。滑らかに調整できるマイクロメータタイプ(TAT-16、TAT-16RO)と細かい調整が可能な粗微動マイクロメータタイプ(TAT-16DM、TAT-16DMRO)をご用意しています。2軸一体型のガイドを使用することで厚さ16mmを実現しました。厚さを薄くしたことで、ピンホールの前後両方向でレンズを近接させることができます。十字動ホルダーはΦ9mmの透過径が得られます。この透過径を使って各種のデバイスの位置決めに利用することもできます。光ファイバーのレセプタクプル(FCコネクター、SMAコネクター)が組み込まれたファイバーホルダー(FOP)もご用意しています。大きな透過径の十字動ホルダー(TAT-30)や簡易型のピンホールホルダー(AH-1)もご用意しています。※ピンホール(PA)は十字動ホルダーには付属されていません。※十字動ホルダーと一緒にピンホールもご購入ください。※十字動ホルダーにはピンホール固定用のネジリングが付属されています。※ピンホール用のアダプタをご用意する必要はありません。※TAT-16、TAT-16DMにはロッドスタンドやポストスタンドは付きません。※ロッド付きのTAT-16RO、TAT-16DMROをご使用ください。

仕様【<十字動ホルダー>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】ピンホールXY調整範囲:±2mm、粗動分解能:0.5mm/回転、微動分解能:-mm/回転、目盛最小読取:0.01mm/DIV、質量:0.32kg、適応ホルダー:-、適応対物レンズ:- アズワン品番61-6995-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする