精密ピンホール・スリット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83991908 品番 PA-10HEL
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
スペイシャルフィルターやレーザの回折実験、顕微鏡の倍率校正などに使用されます。エッチングによる精密加工によって、真円度の高い穴や平行度の高いスリットを実現しました。YAGレーザ(1064nm)やCO2レーザ(10.6μm)用には、熱伝導の高い銅に高反射率の金をコートした、高エネルギーレーザ用のピンホールをご使用ください。ピンホール箔(またはスリット箔)はアルミ製の枠に保持されているので、容易に取り扱うことができます。Φ1mm以上の任意の開口が必要な場合は、虹彩絞り(IH)をご用意しています。※ピンホールにホコリが付着すると、光が穴を通らなくなる場合があります。※光が穴をきれいに通らない場合は、ピンホールの穴の付近をエアーブロアーで軽く吹き飛ばしてください。※ピンホール箔やスリット箔は非常に薄く壊れ易い構造になっています。※指で押したり、先のとがったもので突っつくと箔が破れる可能性があります。※穴は目視ではほとんど見ることができません。※高倍率の顕微鏡を使ってご確認ください。※固定スリットのスリットの向きは、スリット幅を示すマーキングの位置でご確認ください。※パルスレーザを集光させると、高出力レーザ用ピンホールでも破損する可能性があります。※高出力レーザやパルスレーザに使用する場合は、レーザスポットのエネルギー密度を計算して、損傷しきい値を超えないことを確認してからご使用ください。

仕様【個別仕様】ピンホール穴径:Φ10±2μm、質量:0.001kg アズワン品番61-6995-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする