FSL-100 精密ピンホール・スリット シグマ光機 83992005

FSL-100 精密ピンホール・スリット シグマ光機 83992005
FSL-100 精密ピンホール・スリット シグマ光機 83992005
FSL-100 精密ピンホール・スリット シグマ光機 83992005
FSL-100 精密ピンホール・スリット シグマ光機 83992005

精密ピンホール・スリット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6995-41
61-6995-41
61-6995-17
61-6995-18
61-6995-19
61-6995-20
61-6995-21
61-6995-22
61-6995-23
61-6995-24
61-6995-25
61-6995-26
61-6995-27
61-6995-28
61-6995-29
61-6995-30
61-6995-31
61-6995-32
61-6995-33
61-6995-34
61-6995-35
61-6995-36
61-6995-37
61-6995-38
61-6995-39
61-6995-40
61-6995-42
61-6995-43
内容量1個注文コード83992005品番FSL-100
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
スペイシャルフィルターやレーザの回折実験、顕微鏡の倍率校正などに使用されます。エッチングによる精密加工によって、真円度の高い穴や平行度の高いスリットを実現しました。YAGレーザ(1064nm)やCO2レーザ(10.6μm)用には、熱伝導の高い銅に高反射率の金をコートした、高エネルギーレーザ用のピンホールをご使用ください。ピンホール箔(またはスリット箔)はアルミ製の枠に保持されているので、容易に取り扱うことができます。Φ1mm以上の任意の開口が必要な場合は、虹彩絞り(IH)をご用意しています。※ピンホールにホコリが付着すると、光が穴を通らなくなる場合があります。※光が穴をきれいに通らない場合は、ピンホールの穴の付近をエアーブロアーで軽く吹き飛ばしてください。※ピンホール箔やスリット箔は非常に薄く壊れ易い構造になっています。※指で押したり、先のとがったもので突っつくと箔が破れる可能性があります。※穴は目視ではほとんど見ることができません。※高倍率の顕微鏡を使ってご確認ください。※固定スリットのスリットの向きは、スリット幅を示すマーキングの位置でご確認ください。※パルスレーザを集光させると、高出力レーザ用ピンホールでも破損する可能性があります。※高出力レーザやパルスレーザに使用する場合は、レーザスポットのエネルギー密度を計算して、損傷しきい値を超えないことを確認してからご使用ください。

仕様【<精密ピンホール / スリット>共通仕様】ピンホール材質:ニッケル、箔厚さ:20±5μm、ピンホール表面処理:なし、枠材質:アルミ、枠表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】スリット幅:100±5μm、長さ:3mm、質量:0.001kgアズワン品番61-6995-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする