虹彩絞りホルダー IHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992075 品番 IH-22R
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
レーザ実験では、必要なレーザビームを通し、戻り光や迷光をカットするために使われます。使用用途に合わせ、色々なサイズの開口径の中からお選びいただけます。調整レバーは開口径を固定するクランプの働きをします。マウントの目盛を使って、大まかな開口径に調整することができます。マウントや目盛のない虹彩絞り単体(IH)もご用意しています。※絞り径は調整レバーを軽く動かすだけで変えられます。※調整範囲を超えて強い力で押し込んだり、違う方向に力を加えた場合、調整レバーが折れることがあります。※精密部品として取扱いには細心の注意を払ってご使用ください。※虹彩絞りは薄い金属板(ブレード)で構成されています。※高出力のレーザを照射すると熱でブレードが反って動かなくなることがあります。※高出力レーザには使用しないでください。(CW500mW以下、パルス30mJ以下)。※目盛は大まかな目安です。※虹彩絞りの構造上大きなバッククラッシュがあります。※このため虹彩絞りの穴径と目盛にズレが生じることがあります。※虹彩絞りは非常に繊細な機構になっています。※羽を押したり、引っ張ったりしないでください。

仕様【<虹彩絞りホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】開口径MAX :Φ22mm、開口径MIN:Φ0.9mm、質量:0.1kg アズワン品番61-6995-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする