SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
シャッターコントローラ本体のボタンにより手動でシャッターの開閉が可能です。外部制御機からのTTL信号でシャッターを開閉できます。4軸シャッターコントローラ(SSH-C4RA)は最大4個のシャッターを独立制御可能です。シャッターコントローラにはシャッターは含まれておりません。自動羽根型シャッター(SSH-RAシリーズ)をご利用ください。シャッターとコントローラを接続するケーブルは含まれておりません。専用ケーブル(SSH-CA2-LORA)をご利用ください。開閉時間の設定やタイマー機能が必要な場合は、高機能モデルのシャッターコントローラ(SSH-C2B)をご利用ください。※本シャッターコントローラはSSH-RAシリーズ専用のコントローラです。※SSH-RAシリーズ以外の電磁シャッターには接続しないで下さい。※駆動電気特性の違いにより、シャッターが壊れることがあります。※SSH-C1RAとSSH-C1RA-Hは外部機器に接続するTTLの論理が反転しています。