自動シャッターホルダー SSHシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992389 品番 SSH-25RA
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
専用のコントローラに接続してご使用ください。SSH-Sは小径のレーザビーム(Φ4mm以下)用で、SSH-25RAは大口径の結像レンズ系(Φ24mm以下)用です。ホログラムや感光材料の露光や、レーザ光学系の安全対策として使用できます。ロッドを外せばM3のネジで直接ベースプレートに設置することができます。2軸シャッターコントローラ(SSH-C2B)を介してPCでシャッターを操作することも可能です。※自動シャッターホルダーは高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。※高出力レーザシャッター(SHPS)をご用意しています。※自動シャッターホルダーは専用のコントローラー以外では使用しないでください。※シャッターが正常に動作しなくなる可能性があります。※SSH-25RAは旧タイプのシャッターコントローラ(SSH-C4B、SSH-C1R)では動きません。※SSH-Sの方はSSH-C4Bで動かすことができます。※シャッターホルダー及び、コントローラにはケーブルは付属されていません。専用ケーブルを一緒にご購入ください。

仕様【<自動シャッターホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】シャッタータイプ:羽根型、開口径:Φ25、適応コントローラ:SSH-C2B、シャッター速度:0.1s〜、質量:0.5kg アズワン品番61-6997-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする