角型素子ホルダー KMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992547 品番 KMH-30
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
コルクが貼り付けてある支持板と先端が樹脂になった2本のネジで挟み込むため、ガラス素子に傷が付きません。角型のレンズの保持にはスライド式シリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※ガラス素子に対し、ネジを強く締め付けるとガラスが割れる可能性があります。

仕様【<角型素子ホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:□10〜□45mm、適応素子厚さ:3〜5mm、質量:0.08kg アズワン品番61-6995-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする