高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
レーザ光はビームディフューザーの中で散乱・吸収されて熱に変わります。入射したレーザビームは円錐状の面で散乱されるため、入射側に散乱する光を大きく減衰させることができます。小ビーム径(Φ5mm以下)用のBD-40と大口径ビーム(Φ30mm以下)用のBD-80をご用意しています。光路切替式シャッターとビームディフューザーを組合わせた、高出力レーザシャッター(SHPS)をご用意しています。※高出力レーザで使用する場合は、ビームディフューザが非常に高温になる可能性があります。※直接、ビームディフューザに触らないようにご注意ください。※高エネルギーのパルスレーザで使用すると、円錐面の表面処理が取れる場合があります。※散乱量は若干増えますが、円錐の形状が変形しない限りはビームディフューザーの性能は維持されます。※繰り返し発振している高エネルギーのパルスレーザをビームディフューザに入射させると、ビームディフューザから金属をたたく音がすることがあります。※金属表面でレーザが熱に変わるときに発生する衝撃波によるもので、ビームディフューザの破損によるものではありません。