BD-40-N ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機 83992696

BD-40-N ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機 83992696
BD-40-N ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機 83992696
BD-40-N ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機 83992696
BD-40-N ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機 83992696

ビームディフューザー BDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6996-13
内容量1個注文コード83992696品番BD-40-N
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
レーザ光はビームディフューザーの中で散乱・吸収されて熱に変わります。入射したレーザビームは円錐状の面で散乱されるため、入射側に散乱する光を大きく減衰させることができます。小ビーム径(Φ5mm以下)用のBD-40と大口径ビーム(Φ30mm以下)用のBD-80をご用意しています。光路切替式シャッターとビームディフューザーを組合わせた、高出力レーザシャッター(SHPS)をご用意しています。※高出力レーザで使用する場合は、ビームディフューザが非常に高温になる可能性があります。※直接、ビームディフューザに触らないようにご注意ください。※高エネルギーのパルスレーザで使用すると、円錐面の表面処理が取れる場合があります。※散乱量は若干増えますが、円錐の形状が変形しない限りはビームディフューザーの性能は維持されます。※繰り返し発振している高エネルギーのパルスレーザをビームディフューザに入射させると、ビームディフューザから金属をたたく音がすることがあります。※金属表面でレーザが熱に変わるときに発生する衝撃波によるもので、ビームディフューザの破損によるものではありません。

仕様【<ビームディフューザー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】絞り径:Φ10mm、質量:0.15kgアズワン品番61-6996-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする