曜日別特売
CMH-2-N カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機 83992784

CMH-2-N カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機 83992784
CMH-2-N カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機 83992784
CMH-2-N カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機 83992784
CMH-2-N カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機 83992784

カメラホルダー CMHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6996-22
内容量1個注文コード83992784品番CMH-2-N
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
カメラ用の取り付けネジの雲台には1/4-20UNC(インチネジ)が付いています。ロッドが取り付いているので、ロッドスタンドに取り付けられます。調整機構がない1/4-20UNCネジが付いたロッド(ROU-12)もご用意しています。

仕様【<カメラホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒塗装、【個別仕様】許容荷重:40N(約4kgf)、質量:0.29kgアズワン品番61-6996-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする