遮光板 BBPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992836 品番 BBP-3130B
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
BBP-2505Bはスケールが付いているので、レーザビームの光軸の高さを調節する時に便利です。BBP-3130Bは広い領域を遮光することができます。BBP-2505BとBBP-3130Bは遮光板の簡易固定用のマグネット付きベースが付属されています。BBP-200はつや消しの白に表面処理されているので、明るい投影像が観察できます。目的に合わせ遮光板に方眼紙や黒い模造紙などを貼ってご使用ください。BBP-200の保持には角型素子ホルダー(KMH-80)をご使用ください。BBP-2505BとBBP-3130Bに付属しているベースはポストクランプ(PSC)で固定できます。BBP-2505Bに付いているスケールは、設置面からの高さに大体合うようにマーキングされています。※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザを直接遮光板に照射して使用する場合、遮光板による散乱光が直接目に入ると危険です。※必ず保護眼鏡を着用してください。

仕様【<遮光板>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:白アルマイト(BBP-200のみ)・黒アルマイト、【個別仕様】付属品:磁石付きスタンド(2個)、スケール:なし、質量:0.7kg アズワン品番61-6996-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする