FOP-1 FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機 83992845

FOP-1 FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機 83992845
FOP-1 FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機 83992845
FOP-1 FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機 83992845
FOP-1 FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機 83992845

FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6996-33
内容量1個注文コード83992845品番FOP-1
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
簡易的な調整ができるネジタイプ(FOP)と微調整が可能な粗微動ネジタイプ(FOP-DM)の2タイプから選択できます。十字動調整機構だけのFOP-1とコリメートビームの輝度分布の中心も精密に調整できるファイバーの傾斜調整機構が付いたFOP-2があります。FC型光ファイバーホルダーのFCレセプタクルを外して、SMA用レセプタクル(FOP-ADP-SMA)や素線ファイバー用ファイバーホルダー(MFH)に交換することができます。SMAコネクタ用(FOP-SMA)、素線ファイバー用(MFH)の十字動ホルダーもご用意しています。納品時にダミーのFCコネクターを付属しています。このコネクターは光ファイバーには使用できません。※FCコネクタの先端はレセプタクルの突き当てで止まっているため、端面より1.5mm奥に引っ込んでいます。※FCコネクタの先端をホルダーの端面に合わせたい場合はフェルール用アダプタ(FLAD)をご使用ください。※光ファイバーを抜き差しした場合、ホルダーの調整が動くことがあります。※光ファイバーを再挿入した場合は、ホルダーの調整機構の再調整が必要になります。

仕様【<FC型光ファイバーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】調整範囲 上下左右:±1mm、調整範囲 あおり・回転:-、粗調分解能 上下左右:0.5mm/回転、微調分解能 上下左右:-、最小目盛読取 上下左右:-、分解能 あおり・回転:-、質量:0.14kgアズワン品番61-6996-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする