FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
簡易的な調整ができるネジタイプ(FOP)と微調整が可能な粗微動ネジタイプ(FOP-DM)の2タイプから選択できます。十字動調整機構だけのFOP-1とコリメートビームの輝度分布の中心も精密に調整できるファイバーの傾斜調整機構が付いたFOP-2があります。FC型光ファイバーホルダーのFCレセプタクルを外して、SMA用レセプタクル(FOP-ADP-SMA)や素線ファイバー用ファイバーホルダー(MFH)に交換することができます。SMAコネクタ用(FOP-SMA)、素線ファイバー用(MFH)の十字動ホルダーもご用意しています。納品時にダミーのFCコネクターを付属しています。このコネクターは光ファイバーには使用できません。※FCコネクタの先端はレセプタクルの突き当てで止まっているため、端面より1.5mm奥に引っ込んでいます。※FCコネクタの先端をホルダーの端面に合わせたい場合はフェルール用アダプタ(FLAD)をご使用ください。※光ファイバーを抜き差しした場合、ホルダーの調整が動くことがあります。※光ファイバーを再挿入した場合は、ホルダーの調整機構の再調整が必要になります。