FCコネクターレセプタクル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992897 品番 FLAD-3.05
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
FCコネクターレセプタクル(FOP-ADP)はFOPに使用されているFCコネクター部品です。フェルール用アダプタ(FLAD)アダプタの上部からセットボルトで締め付けることで、フェルールの側面が割り締めで固定されます。規格外のフェルールやフェルール以外に使用する場合は、必ず対象物の外径とアダプタの適応径が合っていることをご確認ください。※FCコネクターレセプタクル(FOP-ADP)にはFCファイバーコネクターが付属されていますが、ファイバーのコネクター付けは専門業者にご依頼ください。

仕様【<FCコネクターレセプタクル>共通仕様】主要材質:アルミ(FLAD)、表面処理:黒アルマイト(FLAD)、【個別仕様】適応径 ΦA:3.1mm、質量:0.003kg アズワン品番61-6996-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする