SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992915 品番 FOP-2-SMA
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
簡易的な調整ができるネジタイプ(FOP-SMA)と微調整が可能な粗微動ネジタイプ(FOP-DM-SMA)の2タイプから選択できます。十字動調整機構だけのFOP-1-SMAとコリメートビームの輝度分布の中心も精密に調整できるファイバーの傾斜調整機構が付いたFOP-2-SMAがあります。SMA型光ファイバーホルダーのSMA用レセプタクルを外して、素線ファイバー用ファイバーアダプタ(MFH-ADP)に交換することができます。FCコネクタ用(FOP)、素線ファイバー用(MFH)の十字動ホルダーもご用意しています。※光ファイバーを抜き差しした場合、ホルダーの調整が動くことがあります。※光ファイバーを再挿入した場合は、ホルダーの調整機構の再調整が必要になります。※SMAコネクタはナットが短いため、指で最後まで締めることは難しくなります。※しっかりしめる場合や取り外しにはラジオペンチなどの先端の細い工具を使用してください。

仕様【<SMA型光ファイバーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】調整範囲 上下左右:±1mm、調整範囲 あおり・回転:±2°、粗調分解能 上下左右:0.5mm/回転、微調分解能 上下左右:-、最小目盛読取 上下左右:-、分解能 あおり・回転:約0.7°/回転、質量:0.15kg アズワン品番61-6996-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする