小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992949 品番 MFH-250
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

各種のジャケット径(被覆径)の素線光ファイバーを固定するホルダーです。
取付アダプタ(MFH-ADP)を交換すると十字動ホルダー以外にも各種ステージに取り付けることができます。15mm程度、被覆が剥かれた光ファイバーの先端をV溝と樹脂の押さえで固定します。また、そのすぐそばの900μmのジャケットもV溝と樹脂の押さえで固定し、光ファイバーを動かなくします。樹脂の押えは着磁性のセットボルトが内蔵されていて、ファイバーホルダーのマグネットの磁力で光ファイバーをやさしく挟み込みます。ホルダーの底にはキー溝があり、各種の取付アダプタ(MFH-ADP)のキーに取り付き、前後にスライドさせることができます。ホルダーは側面のセットボルトで取付アダプタにしっかり固定されます。※このホルダーはファイバー調芯システム(DAU)には取り付きません。

仕様【<小型光ファイバーホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:ホルダー、ジャケット径 ΦB:Φ150〜Φ250μm、クラッド径 ΦA:Φ60〜Φ130μm、質量:0.03kg アズワン品番61-6996-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする