小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83992976 品番 MFH-ADP-1
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

小型光ファイバーホルダーをホルダーやステージに固定するためのアダプタです。
MFH-ADP-1は小型光ファイバーホルダー(MFH)をステージの上面に取り付けるためのアダプタです。MFH-ADP-2は小型光ファイバーホルダー(MFH)をステージの側面に取り付けるためのアダプタです。MFH-ADP-3は小型光ファイバーホルダー(MFH)をファイバーホルダー(FOP)に取り付けるためのアダプタです。※このアダプタはファイバー調芯システム(DAU)には取り付きません。

仕様【<小型光ファイバーホルダー用アダプタ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】タイプ:アダプタ、製品概要:平面固定用(M2、M3取付穴)、質量:0.02kg アズワン品番61-6996-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする