小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83993010 品番 MFH-FOP-1
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
15mm程度、被覆が剥かれた光ファイバーの先端をV溝と樹脂の押さえで固定します。また、そのすぐそばの900μmのジャケットもV溝と樹脂の押さえで固定し、光ファイバーを動かなくします。樹脂の押えは着磁性のセットボルトが内蔵されていて、ファイバーホルダーのマグネットの磁力で光ファイバーをやさしく挟み込みます。十字動ホルダーは光ファイバーを上下左右だけに動かすタイプと、ファイバーの光の傾き方向も調整できるタイプの2タイプあります。ジャケット径が250μmや500μmの光ファイバーをご使用する場合は、ジャケット径に合ったファイバーホルダー(MFH)に置き換えてご使用ください。※素線光ファイバーはきれいに端面加工されていないと、コリメートビームが得られません。※光ファイバーの端面出しには、光ファイバーメーカの専用工具(リムーバー、ファイバーカッター)をご使用ください。※シングルモードファイバーへの入光の場合は、精密な調整機構が必要になります。

仕様【<小型芯出し光ファイバーホルダー>共通仕様】ファイバージャケット径:Φ900μm、ファイバークラッド径:125〜250μm、調整範囲上下左右:±1mm、粗調分解能上下左右:0.5mm/回転、微調分解能上下左右:0.05mm/回転、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】調整範囲上下左右:±1.25mm、調整範囲 あおり:-、調整範囲 回転:-、微調分解能 上下左右:0.05mm、分解能 あおり:-、分解能 回転:-、質量:0.2kg アズワン品番61-6996-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする