曜日別特売
LHF-25S-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993694

LHF-25S-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993694
LHF-25S-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993694
LHF-25S-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993694
LHF-25S-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993694

固定式レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ25mm、有効径 ΦB:Φ22mm、 C:M25.85 P0.75、D:25mm、E:6mm、F:16mm、ΦG:Φ32mm、H:50mm、I:25.4mm、適応素子厚さ:2~11mm、質量:0.09kg注文コード83993694品番LHF-25S-N
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました。ホルダー同士が近接する場合や、折り返しビームがレンズホルダーのすぐ横を通るような光学系に最適です。ロッドを外し、ポストスタンド(PST-**)に取り替えれば、ベースからの光軸高さを55mmや60mmなど切りの良い高さに設定することができます。インチネジの取り付け側を使えば、インチサイズの高さに設定できます(但し、ポストスタンドはインチサイズの高さではありません)。樹脂製(デルリン製)のネジリングを使っているので、レンズを傷付けずにしっかりと固定することができます(樹脂リングは付いていません)。Φ80mm以上のレンズ用のホルダー(LHF)もご用意しています。※樹脂製ネジリングは本体と擦れると、樹脂の粉が発生することがあります。※クリーンルームで使用する場合や高出力レーザを使用する場合は、アルミ製のネジリング(RR-**)にご交換ください。

仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ25mm、有効径 ΦB:Φ22mm、 C:M25.85 P0.75、D:25mm、E:6mm、F:16mm、ΦG:Φ32mm、H:50mm、I:25.4mm、適応素子厚さ:2~11mm、質量:0.09kgアズワン品番61-6997-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする