曜日別特売
LHF-60AS-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993789

LHF-60AS-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993789
LHF-60AS-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993789
LHF-60AS-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993789
LHF-60AS-N 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機 83993789

固定式レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ60mm、有効径 ΦB:Φ56mm、 C:M60.85 P0.75、D:40mm、E:13.5mm、F:27mm、ΦG:Φ67mm、H:76mm、I:38.1mm、適応素子厚さ:3~16mm、質量:0.13kg注文コード83993789品番LHF-60AS-N
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました。ホルダー同士が近接する場合や、折り返しビームがレンズホルダーのすぐ横を通るような光学系に最適です。ロッドを外し、ポストスタンド(PST-**)に取り替えれば、ベースからの光軸高さを55mmや60mmなど切りの良い高さに設定することができます。インチネジの取り付け側を使えば、インチサイズの高さに設定できます(但し、ポストスタンドはインチサイズの高さではありません)。樹脂製(デルリン製)のネジリングを使っているので、レンズを傷付けずにしっかりと固定することができます(樹脂リングは付いていません)。Φ80mm以上のレンズ用のホルダー(LHF)もご用意しています。※樹脂製ネジリングは本体と擦れると、樹脂の粉が発生することがあります。※クリーンルームで使用する場合や高出力レーザを使用する場合は、アルミ製のネジリング(RR-**)にご交換ください。

仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ60mm、有効径 ΦB:Φ56mm、 C:M60.85 P0.75、D:40mm、E:13.5mm、F:27mm、ΦG:Φ67mm、H:76mm、I:38.1mm、適応素子厚さ:3~16mm、質量:0.13kgアズワン品番61-6997-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする