ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83993956 品番 MHD-200PUU
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。
大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。ミラーを固定するミラー押さえは、セットボルトとナットの構造になっており、適切な位置でミラー押さえをナットで固定することができます。これを使って、最小限の力でミラーが固定できる位置にミラー押えを固定します。大きなノブの差動マイクロを使用しているので、精密な角度調整ができます。※ミラーを交換する場合は、レンチを使ってミラー押さえのブラケットを取り外してからミラーを挿入して下さい。※ミラー押さえで素子を強く押し付けると、ミラーが歪み、面精度が悪くなる場合があります。

仕様【<ジンバル式大型精密ミラーホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHD-200、MHD-203.2 アズワン品番61-6997-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする