TLH-10-DRi-N 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機 83994026

TLH-10-DRi-N 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機 83994026
TLH-10-DRi-N 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機 83994026
TLH-10-DRi-N 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機 83994026
TLH-10-DRi-N 小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機 83994026

小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様【<小型固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦC:Φ10mm、有効径 ΦD:Φ7mm、光軸高さ:15mm、適応素子厚さ:1~4mm、A:8.5mm、B:7mm、質量:0.004kg注文コード83994026品番TLH-10-DRi-N
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
ホルダーの幅は、レンズの外径より細く設計されています。レンズを使った光学系を並列に近接させることができます。レンズの平面側をホルダーに突き当ててご使用ください。固定方法が簡単なので、レンズの交換が容易に行えます。コバ厚が1mmの平凸レンズでも固定できます。※レンズ押さえネジを強く締めるとホルダーが曲がってしまいます。※レンズが動かない程度に軽く固定してご使用ください。※振動がある環境やレンズをつけたまま輸送した場合、レンズが外れる可能性があります。※焦点距離が短い両凸レンズは固定することができません。

仕様【<小型固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦC:Φ10mm、有効径 ΦD:Φ7mm、光軸高さ:15mm、適応素子厚さ:1~4mm、A:8.5mm、B:7mm、質量:0.004kgアズワン品番61-6997-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする