高出力シャッターユニット SHPSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994139 品番 SHPS-532
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

ハイパワー用レーザミラーを使って光路を切り替える、高エネルギーのパルスレーザに対応した電磁シャッターです。
YAGレーザの定倍波の波長を選定できます。安定したレーザ発振が要求される実験で使用される、外部シャッターとして利用できます。電源が落ちたり、配線が切断されたりした場合は、レーザ光は遮断されるので安全です。シャッターが遮断されているときのレーザ光はビームディフューザーによって、安全に終端されています。専用シャッターコントローラ(SSH-C2B)も一緒にご購入ください。※専用ケーブル(SSH-CA2-LOAA)は付属されていません。コントローラと合わせてケーブルもご購入ください。※必ずご購入する前に、レーザのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。※シャッターユニットは専用のコントローラ以外では使用しないでください。※シャッターが正常に動作しなくなる可能性があります。※シャッターを閉じているときにディフューザーから金属をたたく音がすることがあります。※金属表面でレーザ光が熱に変わるときに発生する衝撃波によるもので、シャッターユニット内のミラーが破損した音ではありません。※高出力のレーザを使用する場合は、ビームディフューザー部分は高温になることがあります。※火傷しないようにご注意ください。

仕様【<高出力シャッターユニット>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】対応波長:532nm、有効径:Φ8mm、レーザ耐力(参考値):26.5J/cm2、対応出力:<20W、シャッター開閉速度:約200ms、質量:約0.8kg アズワン品番61-6997-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする