ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994157 品番 FOM-3
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。
アダプタの筒には大きな切込みが開いているので、各種ファイバーコネクターを筒の中で接合することができます。偏波面保存ファイバーなどの偏光軸を360度回転させることができます。(注意参照)。3軸ホルダーのフォーカス調整レバーを動かして、光軸方向にファイバーの先端を移動させることができます。3軸ホルダーの各調整機構には、調整位置が固定できるクランプ機構がついています。各種ファイバーのFC、SMA、STコネクターに適応するアダプタをご用意しています。アオリ・回転調整機構つきのファイバーホルダー(FOP-2、FOP-2-SMA)もご用意しています。※3軸ホルダーにはめ合わされせたアダプタを回した場合、ファイバーのコアは偏芯します。※回転させた後には、必ずホルダーのXY軸調整で微調整ください。※ファイバーのコードを強く引っ張るとホルダーの調整がずれる可能性があります。※ファイバーを一度外した場合、再調整が必要になります。※この製品にはロッドがついていません。

仕様【<ファイバーオプティクスマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】XY調整範囲:□2mm、XY調整分解能:0.25mm/回転、フォーカス調整範囲:±1.5mm、質量:0.14kg アズワン品番61-6997-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする