AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595

AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595
AGL-20-GB-15P 精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機 83994595

精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<精密研磨非球面レンズ>共通仕様】材質:S-LAH64、屈折率:1.792 (546.1nm)、1.777 (780nm)、アッベ数ν d:47.37、裏面形状:平面、偏芯:< 3′、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】設計波長:780nm、外径 ΦD:Φ20mm、焦点距離 f:15mm、バックフォーカス fb:11.07mm、NA:0.61、コバ厚 te:2.43mm、中心厚 tc:7.0mm、形状誤差:< 0.5μm注文コード83994595品番AGL-20-GB-15P
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
半導体レーザの光を平行光にする場合や、平行光をファイバーに集光させる場合に使用します。NA(開口数)を大きくすることで、光を効率的に集光することが可能になります。形状誤差を0.1μm以下に抑えたAGL-EA/AGL-GAシリーズと、0.5μm以下に抑えたAGL-EB/AGL-GBシリーズをご用意しています。レンズの固定にはレンズホルダー(LHF-S、LHA)をご用意しています。※非球面レンズは光を入射する向きがあります。※必ず凸面から平行光を入射させてご使用ください。※平面側から平行光を入射させると、球面収差が大きくなり小さく集光させることができません。※設計波長以外の波長では使用した場合は、球面収差が発生し、回折限界まで集光スポットを絞ることができません。※この精密研磨非球面レンズは色消しレンズにはなっていません。※計波長以外の波長で使用した場合は焦点距離(バックフォーカス)が変わります。※レンズには反射防止膜コートが施されていないので、レンズの表面と裏面の反射による損失で透過率は85%以下になります。

仕様【<精密研磨非球面レンズ>共通仕様】材質:S-LAH64、屈折率:1.792 (546.1nm)、1.777 (780nm)、アッベ数ν d:47.37、裏面形状:平面、偏芯:< 3′、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】設計波長:780nm、外径 ΦD:Φ20mm、焦点距離 f:15mm、バックフォーカス fb:11.07mm、NA:0.61、コバ厚 te:2.43mm、中心厚 tc:7.0mm、形状誤差:< 0.5μmアズワン品番61-6998-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする