POS-355EE 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機 83994674

POS-355EE 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機 83994674
POS-355EE 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機 83994674
POS-355EE 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機 83994674
POS-355EE 垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機 83994674

垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番61-6998-63
内容量1個注文コード83994674品番POS-355EE
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。粗動部の固定方向は、すり割り加工となっており強固に固定ができます。支柱(材質:ステンレス、表面処理:無)内部には、防振材が内蔵されており、防振台上面の振動等を吸収することができます。POS-××××は、ポール単体の販売となります。POSB-UNまたはPOSB-××UN65××は、ポールとブラケットのセット販売となっています。POSB-65××は、のブラケット単体の販売となります。BLZはブラケットのみの販売となります。

仕様【<垂直面粗動ユニット/水平面粗動ユニット>共通仕様】POSB:主要材質:ステンレス(表面処理なし)、POSB:粗動部材質:アルミ、POSB:表面処理:黒アルマイト、BLZ:主要素材:アルミ、BLZ:表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】A:355.6mm、B:50mm、C:-、D:-、質量:3.4kgアズワン品番61-6998-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする