仕様【<Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付)>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.9″/N・m、移動平行度:20μm、質量:0.07kgアズワン品番61-6998-66