内容量1個
仕様【<Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付)>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:SUS440C相当、表面処理:無電解ニッケルメッキ、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、移動量:±6.5mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、許容モーメント荷重/ピッチング:4.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:4.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・m、移動平行度:20μm、質量:0.2kg
注文コード83994735
品番TSDH-401SZ