紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83994778 品番 NHOTM-25.4S3.3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
タングステンハロゲンランプや高温炉の黒体放射から、可視光だけを取り出すような目的に使用されます。高温、高湿の環境で使用できる耐候性に優れた素子です。※入射角度を15度以上に傾けると、反射率・透過率の波長特性が変化し、仕様通りの特性が得られなくなります。※裏面には反射防止コートがついていません。※このため、裏面と表面の反射によるゴーストが生じることがあります。

仕様【<紫外赤外カットフィルター>共通仕様】材質:BK7、面精度:3λ (Φ25.4mmの範囲)、入射角度:0°〜15°、コーティング:誘電体多層膜コート、最大耐久温度:300℃、スクラッチ-ディグ:80-50、【個別仕様】素子サイズ:□25.4mm、厚さ t:3.3mm、透過率(420〜680nm):>平均85%、透過率(200〜300nm):<平均1%、透過率(730〜1500nm):<平均5% アズワン品番61-6998-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする